すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA597BK-1

品名 : 6.5mmx 60m FRP通線ロッド

仕様

ブランド名PRO MATE型番E-4197R
商品名バケットランナーロッド径φ6.5mm
ロッド長60mねじ径M10
ロッド材質AAS樹脂、FRP(グラスファイバー)フレームサイズ670×280×710(H)mm
リール径φ660mm重量9.9kg
バケット車に通線機の設置が可能!敷設作業の効率が大幅にUP!
電力・通信ケーブルのらせんハンガー通線に最適
販売価格

74,600(税抜)/ 82,060円(税込)

カタログ価格

74,600円(税抜)/82,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 09:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0234ページ
バリエーション一覧
EA597BK-1 6.5mmx 60m FRP通線ロッド
EA597BK-2 6.5mmx100m FRP通線ロッド
その他関連
オプションEA597BK-5 : [EA597BK-1,-2用] 1100mm ハンガー誘導具
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • バケット車及び地上での作業に使用可能
  • ロッド先端形状
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ234ページ
  • エスコ便利カタログ235ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top