すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA597BL

品名 : 4.5mmx1.5m 通線ロッド(5本組)

仕様

ブランド名PRO MATE型番E-4012J
商品名スルーラインジョイント用途中空壁、天井裏、OAフロアーなどの配線作業に
ロッド線径φ4.5mmネジ径M4 P0.7
長さ(1本)1.5mリードヘッド部引張安全荷重686N(70kgf)
材質ポリエステル樹脂組数5本
狭いスキ間もスルーッと通線、極細リードヘッド
スリムヘッド(φ4.5mm)で、樹脂部分と太さが変わらず、狭いすき間も滑らかに通線できます。
摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状鋼性が強く、よりスムーズな通線を実現
蛍光色なので暗い場所でもよく識別でき安全に作業ができます。
現場に必要な長さだけを持って行くことができる便利な継ぎ足しタイプ
かさばらないので、ちょっとした隙間があれば収納できます。
腰が柔かいので曲りに強い。
樹脂製なのでキズ、衝撃に強く折損や破断がしにくい
リードヘッド1個、ワイヤーヘッド1個付き
カーボンキャッチャー(EA597G-46~-49)への接続が可能
販売価格

10,700(税抜)/ 11,770円(税込)

カタログ価格

10,700円(税抜)/11,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/31 18:30現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ0237ページ
その他関連
関連商品EA597G-46 : 0.24-1.85m カーボンキャッチャー
関連商品EA597G-47 : 0.29-2.5m カーボンキャッチャー
関連商品EA597G-48 : 0.35-3.4m カーボンキャッチャー
関連商品EA597G-49 : 0.46-4.4m カーボンキャッチャー
本体EA597BM-9 : [EA597BL用] ワイヤーヘッド
ウェブカタログ画像
5本組
  • 5本組
  • リードヘッド部
  • ワイヤーヘッド部
  • コネクタ部
  • 使用例

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ236ページ
  • エスコ便利カタログ237ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top