すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA597G-66

品名 : 8m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)

仕様

ブランド名PRO MATE型番E-4838L
商品名ケーブルキャッチャー用途天井裏、OAフロアー等の電線などの引き込み・送り作業に
仕様LEDライト付伸長時8m(18段)
収納時63cmサオ最大径φ47.5mm
フック開口幅20mm電源LR44×3個(テスト電池付属)
連続使用電池寿命15時間LEDライト部寿命10万時間
重量1350g材質柄:グラスファイバー
フック:スチール
尻栓:ゴム
天井裏の電気・電話などの配線作業時に、脚立から落下や天井を打ち破るなどの事故を防ぎます。
先端に高輝度白色LED付き。非常に明るく長寿命、低消費電力
先端は蛍光色仕上げで、ライトをつけると視認性に優れます。
高所、狭い所での配線作業をよりスピーディーで確実に!
尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製(割れ防止)
<使用上の注意>
・さおを伸ばす時、必ず先端の細いさおより順々に繰り出してください。
・さおを収納する時、手元の一番太いさおより順々に収納してください。細いさおをお先に収納されますと、中で太いさおをに当たり、割れる恐れがあります。
・収納時、さおがきつくしまっている場合は、尻栓を床や柱にあてて突き入れてください。尻栓が抜ける恐れがあります。
販売価格

22,700(税抜)/ 24,970円(税込)

カタログ価格

22,700円(税抜)/24,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 08:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0237ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA597G-61 4m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)
    EA597G-62 5m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)
    EA597G-63 6m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)
    EA597G-64 6m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)
    EA597G-65 7m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)
    EA597G-66 8m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)
    EA597G-91 0.45-4.0m FPRケーブルキャッチャー
    EA597G-92 0.45-5.0m FPRケーブルキャッチャー
    EA597G-93 0.45-6.0m FPRケーブルキャッチャー
    EA597G-94 0.6 -6.0m FPRケーブルキャッチャー
    EA597G-95 0.6 -7.0m FPRケーブルキャッチャー
    EA597G-96 0.6 -8.0m FPRケーブルキャッチャー
    ウェブカタログ画像
    伸長時:8m(18段)
    ※代表画像
    • 伸長時:8m(18段)\n※代表画像
    • 収納袋付き
    • LEDライト付き
    • 天井裏の電気・電話等の配線作業時に

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ236ページ
    • エスコ便利カタログ237ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top