すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA597G-91

品名 : 0.45-4.0m FPRケーブルキャッチャー

仕様

ブランド名PRO MATE型番E-4834
商品名ケーブルキャッチャー用途天井裏、OAフロアー等の電線などの引き込み・送り作業に
仕様ライトなし伸長時4m(14段)
収納時45cmサオ最大径φ34.3mm
重量510g材質柄:グラスファイバー
フック:スチール
尻栓:ゴム
高所、狭い所での配線作業をよりスピーディーで確実に!
天井裏の電気・電話などの配線作業時に、脚立から落下や天井を打ち破るなどの事故を防ぎます。
先端は蛍光色仕上げ
配線の引き込み、送りが非常に簡単。先端のフックが電線をしっかりキャッチして逃さず、作業を確実にこなします。
尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製(割れ防止)
<使用上の注意>
・さおを伸ばす時、必ず先端の細いさおより順々に繰り出してください。
・さおを収納する時、手元の一番太いさおより順々に収納してください。細いさおをお先に収納されますと、中で太いさおをに当たり、割れる恐れがあります。
・収納時、さおがきつくしまっている場合は、尻栓を床や柱にあてて突き入れてください。尻栓が抜ける恐れがあります。
販売価格

11,300(税抜)/ 12,430円(税込)

カタログ価格

11,300円(税抜)/12,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/31 08:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0237ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA597G-61 4m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)
    EA597G-62 5m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)
    EA597G-63 6m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)
    EA597G-64 6m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)
    EA597G-65 7m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)
    EA597G-66 8m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)
    EA597G-91 0.45-4.0m FPRケーブルキャッチャー
    EA597G-92 0.45-5.0m FPRケーブルキャッチャー
    EA597G-93 0.45-6.0m FPRケーブルキャッチャー
    EA597G-94 0.6 -6.0m FPRケーブルキャッチャー
    EA597G-95 0.6 -7.0m FPRケーブルキャッチャー
    EA597G-96 0.6 -8.0m FPRケーブルキャッチャー
    ウェブカタログ画像
    伸長時:4m(14段)
    • 伸長時:4m(14段)
    • 収納袋付
    • エスコ便利カタログ236ページ
    • エスコ便利カタログ237ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top