すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA597GP-45

品名 : 3.0mmx45m フィッシュテープ(スチール製/目盛付

0.6m部分より、0.3mごとにテープの長さ目盛が付いています

仕様

テープサイズφ3mmx45m材質テープ:スチール
テープヘッド:スチール
リールケース:プラスチック
重量2.9kg
巻き出し、巻き戻しが速く、作業効率に優れています。
テープ残量が見える視認ポート付き
耐久性があり、長いケーブル配線や高負荷作業に向いています。
販売価格

30,100(税抜)/ 33,110円(税込)

カタログ価格

30,100円(税抜)/33,110円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/09/02 21:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0236ページ
バリエーション一覧
EA597GP-45 3.0mmx45m フィッシュテープ(スチール製/目盛付
EA597GP-76 3.0mmx76m フィッシュテープ(スチール製/目盛付
ウェブカタログ画像
  • 目盛り付き

資料

チラシ
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ236ページ
  • エスコ便利カタログ237ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top