すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA598GM-1

品名 : 1.0kg/2040mm マグネットピックアップ

強力マグネットで狭い所の鉄くずをらくらくキャッチ!

仕様

伸縮長320~2040mm吸着能力1.0kgまで
マグネット径14mm重量200g
材質シャフト:ステンレス、ゴム
磁石:ネオジム磁石
9段伸縮スティック
先端部の角度調節が可能
型枠内の鉄くず回収、磁気センサーの動作確認に最適
販売価格

8,600(税抜)/ 9,460円(税込)

カタログ価格

8,600円(税抜)/9,460円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/31 08:17現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 9段伸縮(320~2040mm)スティック
  • 先端部の角度調節が可能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top