すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA599DL-112

品名 : 410mm/180mm 折込鋸(サヤ付・替刃式)

仕様

メーカーアルスコーポレーション(ARS)型番P-18※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>折込鋸×1、ホルダー×1適用材乾燥木材(コンパネ、ベニヤ、集成材)、生木
全長410mm刃長180mm
ピッチ6mm刃材質高炭素刃物鋼
ホルダー材質加硫合成ゴム
替刃式
衝撃焼入
アサリわけなし
鏡面研磨目立て
二重グリップ
内装・工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ
ベルトに通してでも突起部を引掛けるだけでも装着できるホルダー付き
販売価格

5,470円(税抜)/ 6,017円(税込)

カタログ価格

5,470円(税抜)/6,017円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/29 00:49現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2490ページ
バリエーション一覧
EA599DL-112 410mm/180mm 折込鋸(サヤ付・替刃式)
EA599DL-113 350mm/150mm 折込鋸(サヤ付・替刃式)
その他関連
セット商品EA599DL-12 : 410mm/180mm 折込鋸(替刃式)
セット商品EA925NN-3A : 325mm 折込鋸ホルダー(合成ゴム)
部品EA599DL-22 : 180mm 折込鋸 替刃(EA599DL-12用)
ウェブカタログ画像
  • アサリわけなし

商品動画

  • エスコ便利カタログ2490ページ
  • エスコ便利カタログ2491ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top