すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA599DL-118

品名 : 500mm/240mm 折込鋸(サヤ付・替刃式)

仕様

メーカーアルスコーポレーション(ARS)型番PM-24S ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>大工用折込鋸、ホルダー適用材乾燥木材、合板、竹挽きなど
鋸全長使用時:500mm
折込時:272mm
刃長240mm
刃厚0.7mm刃のピッチ4.5mm
切り幅1mm材質刃:高炭素刃物鋼(特殊表面処理)
グリップ:アルミダイカスト、エラストマー
ホルダー:加硫合成ゴム
ホルダーサイズ325×80×40mm重量鋸:221g
ホルダー:150g
替刃式
細目
衝撃焼入れ
ワンタッチストッパー付き
切断の状態にあわせ、角度が2段階調節できます。
縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上します。
ホルダーはベルト吊り一体型で、ベルトを通さず引っ掛けるだけで装着でき、着脱が簡単です。
また、滑りにくい素材で、水漏れに強いです。
販売価格

3,130円(税抜)/ 3,443円(税込)

カタログ価格

3,130円(税抜)/3,443円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 00:52現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA599DC-4 : 500mm/240mm 大工用折込鋸(細目・替刃式)
セット商品EA925NN-3A : 325mm 折込鋸ホルダー(合成ゴム)
部品EA599DC-14 : 240mm 折込鋸 替刃(EA599DC-4用/細目)
ウェブカタログ画像
  • 装着イメージ
  • 水漏れに強く雨でもOK\n※商品は黒色です。
  • ノコが落ちにくい
  • 装着方法

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top