すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618CZ-2

品名 : 1/2"DR スタッドプーラーセット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番4211M
差込角1/2”サイズ(クランプ範囲)6(5.6~6)
8(7.6~8)
10(9.4~10)
12(11.4~12)mm
外径24~28mm全長65・75mm
4個組
販売価格

12,200円(税抜)/ 13,420円(税込)

カタログ価格

12,200円(税抜)/13,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 06:39現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0461ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618CZ-2 1/2"DR スタッドプーラーセット
    EA618CZ-105 1/2"DR/ 5.0mm スタッドプーラー
    EA618CZ-106 1/2"DR/ 6.0mm スタッドプーラー
    EA618CZ-107 1/2"DR/ 7.0mm スタッドプーラー
    EA618CZ-108 1/2"DR/ 8.0mm スタッドプーラー
    EA618CZ-109 1/2"DR/ 9.0mm スタッドプーラー
    EA618CZ-110 1/2"DR/10.0mm スタッドプーラー
    EA618CZ-110.5 1/2"DR/10.5mm スタッドプーラー
    EA618CZ-111 1/2"DR/11.0mm スタッドプーラー
    EA618CZ-112 1/2"DR/12.0mm スタッドプーラー
    EA618CZ-114 1/2"DR/14.0mm スタッドプーラー
    EA618CZ-116 1/2"DR/16.0mm スタッドプーラー
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ460ページ
    • エスコ便利カタログ461ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top