すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA599GB-11

品名 : DC10.8V マイクロソー(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーボッシュ型番CUT1108
仕様樹脂ケースセット
バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)
充電時間80%充電:約65分
フル充電:約80分
サイズ225×135×65(H)mm
重量0.9kg(バッテリー含む)回転数0~4000rpm
振動3軸合成値切断:2.5m/s2能力木材:65mm、プラスチック:30mm
切断可能材料木材、プラスティック、アクリル、ポリカーボネイト付属品マイクロソーブレード、ストラップ、バッテリー、充電器、キャリングケース
超低振動で疲れません
便利で革新的なデザインで片手で使いやすい
工具不要で簡単ブレード交換(SDSシステム)
世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用:振動が少なくスムースに切断か可能、しかもブレードが変形しないので垂直に近い切断面を実現します
販売価格

31,100円(税抜)/ 34,210円(税込)

カタログ価格

31,100円(税抜)/34,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/17 00:09現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2484ページ

代替品

EA898CJ-12
  • 品番

    EA898CJ-12

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
部品EA813B-10D : DC10.8V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー(DIY用)
部品EA599GB-21 : 65mm [EA599GB-11・-16用] 替刃(1枚)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2484ページ
  • エスコ便利カタログ2485ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top