すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813HH-14

品名 : 交換用ストップカーボンブラシ [999070/日立](2個)

仕様

メーカーHiKOKI型番999070
EA801AM-10(旧)、EA801AY、EA801Z-3(旧)、EA803AS、EA809BD-2、EA809BE-2(旧)、EA809BG-1(旧)、BG-2、BG-3(旧)、EA809BH(旧)、BH-2(旧)、BH-3(旧)、EA809D-2、EA810DB、EA813DP-2(旧)、EA813DR-2(旧)、DR-3(旧)、EA818AA(旧)、EA818AB(旧)、AB-2(旧)、AB-5(旧)、EA818AC、EA818AD(旧)、EA818FH(旧)、EA841XC-2A、EA841XG-11、XG-15(旧)、EA851YE(旧)、EA851YF、EA851ZD(旧)、EA852A-3、A-4、EA854X-10、EA851XA、EA854XG、EA858AB、EA897BC-2、EA897BD-2、EA899AH-2(旧)用カーボンブラシです。
ストップカーボンと互換性があります。
交換の際は2個とも同時に交換して下さい。
カーボンブラシには、普通カーボンとストップカーボンの2種類あります。
普通カーボンは磨耗限度線まで、使用したことを目視で確認してください。
ストップカーボンは、摩耗限度まで使用すると自動的にモーターが停止します。
入数2個1組
販売価格

950円(税抜)/ 1,045円(税込)

カタログ価格

950円(税抜)/1,045円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/17 00:17現在)

更新
商品入数2販売単位組
カタログページ0829ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA813HH-1 交換用カーボンブラシ(999003/日立/2個)
    EA813HH-2 交換用カーボンブラシ [999004/日立](2個)
    EA813HH-3A 交換用カーボンブラシ [999016/日立](2個)
    EA813HH-4 交換用カーボンブラシ [999021/日立](2個)
    EA813HH-5 交換用カーボンブラシ [999038/日立](2個)
    EA813HH-6 交換用カーボンブラシ [999041/日立](2個)
    EA813HH-7 交換用カーボンブラシ [999043/日立](2個)
    EA813HH-8 交換用カーボンブラシ [999044/日立](2個)
    EA813HH-9 交換用カーボンブラシ [999054/日立](2個)
    EA813HH-11 交換用カーボンブラシ [999068/日立](2個)
    EA813HH-12 交換用カーボンブラシ [999088/日立](2個)
    EA813HH-13 交換用カーボンブラシ [999100/日立](2個)
    EA813HH-14 交換用ストップカーボンブラシ [999070/日立](2個)
    EA813HH-15 交換用ストップカーボンブラシ [999071/日立](2個)
    EA813HH-16 交換用ストップカーボンブラシ [999072/日立](2個)
    EA813HH-17 交換用ストップカーボンブラシ [999073/日立](2個)
    EA813HH-18 交換用ストップカーボンブラシ [999074/日立](2個)
    EA813HH-19 交換用ストップカーボンブラシ [999076/日立](2個)
    EA813HH-20 交換用ストップカーボンブラシ [999090/日立](2個)
    EA813HH-22 交換用カーボンブラシ [999108/日立](2個)
    その他関連
    本体EA809BH-1 : 100mm/ 760W 電気ディスクグラインダー
    本体EA851YE-2B : 165mm 卓上型スライド式電動丸鋸
    本体EA841XG-17 : ロータリーバンドソー
    本体EA899HS-5 : AC100V/1140W/25.0L 乾湿両用掃除機
    本体EA809D-4A : 125mm/ 800W 電気ディスクグラインダー
    本体EA809BE-2B : 100mm/ 780W 電気ディスクグラインダー
    本体EA809BH-10D : 100mm/ 760W ディスクグラインダーセット
    本体EA809BG-45 : 100mm/ 800w 電気ディスクグラインダーセット
    本体EA809BG-46 : 100mm/ 800w 電気ディスクグラインダー
    本体EA809BG-40 : 100mm/ 780w 電気ディスクグラインダーセット
    本体EA809BG-41 : 100mm/ 780w 電気ディスクグラインダー
    本体EA809BG-35 : 100mm/ 780W 電気ディスクグラインダーセット
    本体EA809BG-36 : 100mm/ 780w 電気ディスクグラインダー
    本体EA809BE-20E : 100mm/ 780W 電気ディスクグラインダーセット
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ828ページ
    • エスコ便利カタログ829ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top