すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809XG-32

品名 : 150mm マジックスポンジ(ハード)

仕様

メーカー京セラ型番6614137
サイズφ150×33(T)㎜
パッド径125㎜のポリッシャー用です。
ハードタイプ
EA809PR-42、-51、-52、(旧)EA809PT-10用
販売価格

2,260円(税抜)/ 2,486円(税込)

カタログ価格

2,260円(税抜)/2,486円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/17 00:28現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0965ページ
その他関連
本体EA809XG-62 : φ125mm ラバーパッド(マジック式)
本体EA809XG-71 : φ123mm ラバーパッド(マジック式)
本体EA809PT-1A : 電動サンダーポリッシャー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ964ページ
  • エスコ便利カタログ965ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top