すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813H-26A

品名 : 10.8-36V 2ポート急速充電器

仕様

メーカーHiKOKI型番UC18YDML(S)
充電可能バッテリーリチウムイオン電池
10.8V(BSL12XXシリーズ)
14.4V(BSL14XXシリーズ)
18V(BSL18XXシリーズ)
マルチボルト蓄電池(残量表示付)
入力電源単相交流:50/60Hz共用
電圧:100V
最大出力電流14.4V・18V:12.0A
10.8V:12.0A
USB端子type-A
USB出力電圧:5V
電流:2.1A
騒音値45db(静音モード時:約30dB)
サイズ135(W)×185(D)×77.5(H)mmコード長1.8m(2心ビニールコード)
重量0.8kg使用温度範囲-10~40℃
冷却対応(ファン付き)※静音モード時は停止ブザー音あり※静音モード時は停止
14.4V/18V/マルチボルト用充電器と10.8V用充電器の機能をもった1台2役の充電器
低騒音 約45dB(通常モード時)さらに、静音モードならほぼ無音!
10.8V充電器の半分の時間で充電でき、充電効率が大幅にアップします。
小形軽量でかさばり知らず、持ち運びに便利。
ブザー音、冷却ファンの音がせず、休憩や就寝時も快適に充電できます。※静音モード時は充電時間が長くなります。
USB type-A対応でコンセントが無くても電池からスマホ充電できる。※10.8Vリチウムイオン電池からの給電はできません。
壁掛け用穴付き ※充電器を壁に掛けて使用する場合は、木ねじ(吊り下げ用:4×20mm以上 2本)を用意し、落下しないようしっかりと固定してください。
販売価格

24,500円(税抜)/ 26,950円(税込)

カタログ価格

24,500円(税抜)/26,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 22:08現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
関連商品EA813HD-16 : DC10.8V/4.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
関連商品EA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
関連商品EA813HF-15A : DC18.0V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
関連商品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
関連商品EA813HF-19A : DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
関連商品EA813HF-21A : DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
関連商品EA813HF-22A : DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
関連商品EA813HF-32A : DC18.0V/10.0Ah リチウムイオンバッテリー
ウェブカタログ画像
  • 充電時間(目安)
  • 14.4V/18V/マルチボルト用充電器と10.8V用充電器の機能をもった1台2役の充電器
  • 10.8V充電器の半分の時間で充電でき、充電効率が大幅にアップ
  • 小形軽量でかさばり知らず、持ち運びに便利
  • ブザー音、冷却ファンの音がせず、休憩や就寝時も快適に充電できます。※静音モード時は充電時間が長くなります。
  • USB type-A対応でコンセントが無くても電池からスマホ充電できる。※10.8Vリチウムイオン電池からの給電はできません。
  • 壁掛け用穴付き
  • 壁掛けイメージ\n※木ねじ(吊り下げ用:4×20mm以上 2本)を用意し、落下しないようしっかりと固定してください。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top