すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA599GF-2

品名 : 386mm/240mm 剪定鋸(生木)

仕様

メーカーアルスコーポレーション(ARS)型番NK-24
用途果樹の剪定や庭木の切断に全長386mm
刃長240mm切り幅0.95mm
ピッチ6mm刃材質高炭素刃物鋼(衝撃焼入れ・特殊表面処理)
替刃式
樹脂ハンドル・サヤ(樹脂)付き
アサリわけ
販売価格

3,720(税抜)/ 4,092円(税込)

カタログ価格

3,720円(税抜)/4,092円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/25 06:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2491ページ
その他関連
部品EA599GF-12 : 240mm 剪定鋸 替刃(EA599GF-2用)
ウェブカタログ画像
  • 果樹の剪定や庭木の切断など、生木の切断に威力を発揮します。

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2490ページ
  • エスコ便利カタログ2491ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top