すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA599KT-21

品名 : 275mm/150mm 挽き廻し鋸(引き切り・替刃式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTJMデザイン(TAJIMA)型番DK-SS150M
適用材石膏ボード、ベニヤ板など刃長150mm
刃厚0.7mm切り溝幅1.3mm
全長275mmピッチ2.4mm
材質刃:スチール
グリップ:エラストマー樹脂
ケース:ポリプロピレン
重量124g
替刃式
壁開口に適切な配線をキズ付けにくい先端先丸形状
力を入れやすいアール形状グリップ
収納時や腰まわりに取り付けて移動しての作業に便利な鞘付き
安全ロープの取り付けも可能
※刃に磁気は帯びていません。
販売価格

2,900円(税抜)/ 3,190円(税込)

カタログ価格

2,900円(税抜)/3,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 23:49現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0135ページ

代替品

EA599KB-1
  • 品番

    EA599KB-1

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
部品EA599KT-16 : 150mm 挽き廻し鋸 替刃(引き切り)
ウェブカタログ画像
  • 力の入れ易いアール形状グリップ

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ134ページ
  • エスコ便利カタログ135ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top