すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA599RD-11A

品名 : 200mm 折込鋸 替刃(EA599RD-1A用)

仕様

メーカー玉鳥産業(RAZORSAW)型番R512
刃長200mm刃厚0.7mm
ピッチ2.2mm刃材質炭素工具鋼
入数1枚
EA599RD-1A用の替刃です。
販売価格

2,200(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 17:50現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA599RD-1A : 300/200mm 折込鋸(替刃式・万能)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top