すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA613XS-40

品名 : [EA613XS-11~33,XW-1~10用] 交換用ピンセット

仕様

材質特殊鋼
EA613XS-11~-33、XW-1~-10用交換ピン
ピン径4.0・5.0・6.0・7.0・8.0mm
(各2本+M6×10ナット5個)
販売価格

12,600円(税抜)/ 13,860円(税込)

カタログ価格

12,600円(税抜)/13,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/30 21:22現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0492ページ
その他関連
オプションEA613XS-12 : 40- 80mm/5mmヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)
オプションEA613XS-13 : 40- 80mm/6mmヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)
オプションEA613XS-14 : 80-125mm/6mmヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)
オプションEA613XS-31 : 18- 40mm ヒンジピンレンチ(1/2"sq差込)
オプションEA613XS-32 : 80-125mm ヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)
オプションEA613XS-33 : 40- 80mm ヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)
仕様別商品EA613XS-43 : 3mm/M4 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)
仕様別商品EA613XS-44 : 4mm/M4 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)
仕様別商品EA613XS-64 : 4mm/M6 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)
仕様別商品EA613XS-65 : 5mm/M6 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)
仕様別商品EA613XS-66 : 6mm/M6 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)
仕様別商品EA613XS-67 : 7mm/M6 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)
仕様別商品EA613XS-68 : 8mm/M6 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)
仕様別商品EA613XS-88 : 8mm/M8 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)
仕様別商品EA613XS-90 : 10mm/M8 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)
オプションEA613XW-1 : 18- 40mm/ 3mm ヒンジピンレンチ
オプションEA613XW-2 : 18- 40mm/ 4mm ヒンジピンレンチ
オプションEA613XW-3 : 40- 80mm/ 4mm ヒンジピンレンチ
オプションEA613XW-4 : 40- 80mm/ 5mm ヒンジピンレンチ
オプションEA613XW-5 : 40- 80mm/ 6mm ヒンジピンレンチ
オプションEA613XW-6 : 80-125mm/ 6mm ヒンジピンレンチ
オプションEA613XW-7 : 80-125mm/ 7mm ヒンジピンレンチ
オプションEA613XW-8 : 80-125mm/ 8mm ヒンジピンレンチ
オプションEA613XW-9 : 125-200mm/ 8mm ヒンジピンレンチ
オプションEA613XW-10 : 125-200mm/10mm ヒンジピンレンチ
本体EA613XS-12 : 40- 80mm/5mmヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)
本体EA613XS-13 : 40- 80mm/6mmヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)
本体EA613XS-14 : 80-125mm/6mmヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)
本体EA613XW-5 : 40- 80mm/ 6mm ヒンジピンレンチ
本体EA613XW-6 : 80-125mm/ 6mm ヒンジピンレンチ
本体EA613XW-7 : 80-125mm/ 7mm ヒンジピンレンチ
本体EA613XW-8 : 80-125mm/ 8mm ヒンジピンレンチ
本体EA613XW-3 : 40- 80mm/ 4mm ヒンジピンレンチ
本体EA613XW-4 : 40- 80mm/ 5mm ヒンジピンレンチ
本体EA613XS-33 : 40- 80mm ヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)
本体EA613XS-32 : 80-125mm ヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)
本体EA613XS-23 : 40- 80mm/4mm ヒンジピンレンチ(オフセット型)
本体EA613XS-24 : 40- 80mm/5mm ヒンジピンレンチ(オフセット型)
本体EA613XS-25 : 40- 80mm/6mm ヒンジピンレンチ(オフセット型)
本体EA613XS-27 : 80-125mm/8mm ヒンジピンレンチ(オフセット型)
本体EA613XS-26 : 80-125mm/6mm ヒンジピンレンチ(オフセット型)
本体EA613XS-12A : 40- 80mm/5mmヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)
本体EA613XS-15A : 80-125mm/8mmヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ492ページ
  • エスコ便利カタログ493ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top