すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA602KB-4

品名 : 12x14mm ラチェットメガネレンチ(オフセット型)

仕様

メーカーLANG TOOLS(ラングツール)サイズ12×14mm
全長175mm頭部外径25.8×29.4mm
頭部厚み12.7mm重量146g
ドライブ6ポイント材質スチール
25°オフセット
正逆切替レバー付き
ハンドル部はクロームメッキ仕上げ
販売価格

1,710円(税抜)/ 1,881円(税込)

カタログ価格

1,710円(税抜)/1,881円(税込)

在庫数

最新在庫: 64

(2026/11/05 21:40現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0427ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA602KB-12 7x8mm ラチェットメガネレンチ(オフセット型)
    EA602KB-1B 8x10mm ラチェットめがねレンチ(オフセット型)
    EA602KB-2 9x10mm ラチェットメガネレンチ(オフセット型)
    EA602KB-2B 10x12mm ラチェットメガネレンチ(オフセット型)
    EA602KB-18 12x13mm ラチェットメガネレンチ(オフセット型)
    EA602KB-4 12x14mm ラチェットメガネレンチ(オフセット型)
    EA602KB-21 13x14mm ラチェットメガネレンチ(オフセット型)
    EA602KB-22 14x15mm ラチェットメガネレンチ(オフセット型)
    EA602KB-23 15x17mm ラチェットメガネレンチ(オフセット型)
    EA602KB-24 16x18mm ラチェットメガネレンチ(オフセット型)
    EA602KB-25 19x21mm ラチェットメガネレンチ(オフセット型)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ426ページ
    • エスコ便利カタログ427ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top