すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA827FS-110

品名 : 10.0x133mm/10.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS/NC用)

仕様

材質HSSE (Co5)刃先径10mm
全長133mm溝長38mm
シャンク径10.0mm刃数6枚
ねじれ角45°(左)規格DIN 212
対応被削材スチール、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅合金、プラスチック、チタン、ニッケル合金、コバルト合金、鉄合金
NC加工対応仕様
鉄、非鉄金属、硬質/軟質プラスチックにおける貫通穴のリーマ加工用。
販売価格

14,900円(税抜)/ 16,390円(税込)

カタログ価格

14,900円(税抜)/16,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 21:40現在)

更新
商品入数1販売単位本
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA827FS-103 3.0x 61mm/ 3.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS/NC用)
    EA827FS-104 4.0x 75mm/ 4.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS/NC用)
    EA827FS-105 5.0x 86mm/ 5.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS/NC用)
    EA827FS-106 6.0x 93mm/ 6.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS/NC用)
    EA827FS-107 7.0x109mm/ 7.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS/NC用)
    EA827FS-108 8.0x117mm/ 8.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS/NC用)
    EA827FS-109 9.0x125mm/ 9.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS/NC用)
    EA827FS-110 10.0x133mm/10.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS/NC用)
    EA827FS-111 11.0x142mm/10.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS/NC用)
    EA827FS-112 12.0x151mm/10.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS/NC用)
    EA827FS-113 13.0x151mm/10.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS/NC用)
    EA827FS-114 14.0x160mm/12.5mm軸 マシンリーマー(Co-HSS/NC用)
    EA827FS-116 16.0x170mm/12.5mm軸 マシンリーマー(Co-HSS/NC用)
    EA827FS-118 18.0x182mm/14.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS/NC用)
    EA827FS-120 20.0x195mm/16.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS/NC用)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • φd1:10mm L1:133mm L2:38mm φd2:10.0mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top