すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA602KD-24

品名 : 24x305mm ラチェットメガネレンチ

仕様

メーカーLANG TOOLS(ラングツール)サイズ24mm
全長305mm頭部外径49.2mm
頭部厚み14.3mm材質スチール(クロームメッキ)
重量450g
12ポイント
頑丈な作り
ラチェットの切替えは本体を裏返してください。
販売価格

8,890円(税抜)/ 9,779円(税込)

カタログ価格

8,890円(税抜)/9,779円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/11/05 21:26現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0427ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA602KD-22A 22x305mm ラチェットメガネレンチ
    EA602KD-24 24x305mm ラチェットメガネレンチ
    EA602KD-25A 25x305mm ラチェットメガネレンチ
    EA602KD-26 26x305mm ラチェットメガネレンチ
    EA602KD-27 27x305mm ラチェットメガネレンチ
    EA602KD-29 29x305mm ラチェットメガネレンチ
    EA602KD-30 30x305mm ラチェットメガネレンチ
    EA602KD-32 32x394mm ラチェットメガネレンチ
    EA602KD-36 36x394mm ラチェットメガネレンチ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ426ページ
    • エスコ便利カタログ427ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top