すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940CS-502

品名 : 170x120x15mm 取付自在板(ベージュ)

仕様

メーカー未来工業型番BPF-1712J
仕様タテ長サイズ120×15×170mm
取付穴ピッチ間隔3.5mmバンド通し穴幅:10mm
材質ABS樹脂色ベージュ
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自由に取付できる樹脂製プレート
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴付き
丸木ねじ付き
販売価格

730円(税抜)/ 803円(税込)

カタログ価格

730円(税抜)/803円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/05 21:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1140ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940CS-501 120x 80x15mm 取付自在板(ベージュ)
    EA940CS-502 170x120x15mm 取付自在板(ベージュ)
    EA940CS-503 200x145x15mm 取付自在板(ベージュ)
    EA940CS-504 260x180x25mm 取付自在板(ベージュ)
    EA940CS-505 310x215x15mm 取付自在板(ベージュ)
    EA940CS-506 360x220x25mm 取付自在板(ベージュ)
    EA940CS-507 420x220x25mm 取付自在板(ベージュ)
    EA940CS-508 490x220x25mm 取付自在板(ベージュ)
    EA940CS-509 500x420x30mm 取付自在板(ベージュ)
    EA940CS-510 650x300x30mm 取付自在板(ベージュ)
    ウェブカタログ画像
    ※写真は代表画像です。
    • ※写真は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ1140ページ
    • エスコ便利カタログ1141ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top