すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA602LG-2

品名 : 12x13mm 両口ギヤーレンチ

仕様

サイズ(mm)12×13厚み(mm)8.2×8.6
全長(mm)170重量(g)84
ストレートタイプ
12ポイント
ギヤラチェット付レンチ
※ギヤの切替えは本体を裏返しにして使用してください。
販売価格

950円(税抜)/ 1,045円(税込)

カタログ価格

950円(税抜)/1,045円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/11/05 21:55現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0405ページ

代替品

EA686RA-4
ウェブカタログ画像
  • A:170mm、B:22.5mm、C:25mm、D:8.2mm、E:8.6mm
  • エスコ便利カタログ404ページ
  • エスコ便利カタログ405ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top