すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA602SE-3

品名 : 13x14-17x19mm 4サイズラチェットレンチ

仕様

サイズ13×14・17×19mm全長208mm
材質スチール重量257g
12ポイント
左右交換式
ストレートタイプ
本体側面にはクッション用プラスチック付
販売価格

1,480円(税抜)/ 1,628円(税込)

カタログ価格

1,480円(税抜)/1,628円(税込)

在庫数

最新在庫: 45

(2026/11/05 21:41現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0405ページ
バリエーション一覧
EA602SE-1 6x 8-10x12mm 4サイズラチェットレンチ
EA602SE-2 10x12-13x14mm 4サイズラチェットレンチ
EA602SE-3 13x14-17x19mm 4サイズラチェットレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ404ページ
  • エスコ便利カタログ405ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top