すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA603DJ-10

品名 : ピストンリング溝クリーナー

仕様

カッターサイズ1/16”、5/64”、3/32”、1/8”、5/32”、3/16”、1/4”
1.5mm、1.75mm、2.0mm
適合ピストン径70~127mm
全長282mm重量300g
材質スチール付属品カッターホイール(2個)
バネがカッターを保持し、カーボン付着をすばやく除去します。
素早く溝を掃除できる、セットが簡単な2種類のカッターホイール付き
販売価格

10,500(税抜)/ 11,550円(税込)

カタログ価格

10,500円(税抜)/11,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 23:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0303ページ
ウェブカタログ画像
  • バネがカッターを保持し、カーボン付着をすばやく除去します。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ302ページ
  • エスコ便利カタログ303ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top