すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA604AL-3

品名 : 80-95mm オイルフィルターレンチ

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番FF-8095
適合径80~95mmハンドル長150mm
材質スプリングスチール重量400g
バンド型のオイルフィルタレンチ
楽に絞れ、滑りにくい調整式
狭い所でも自由に作業できるスイベルハンドル
※取り外し専用です。取り付けには使用しないでください。
販売価格

7,700円(税抜)/ 8,470円(税込)

カタログ価格

7,700円(税抜)/8,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/25 19:47現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0311ページ
バリエーション一覧
EA604AL-3 80-95mm オイルフィルターレンチ
EA604AL 90-110mm オイルフィルターレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ310ページ
  • エスコ便利カタログ311ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top