すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA604BA-13

品名 : ファンクラッチスパナ

仕様

口幅409mm全長435mm
両口スパナレンチが、圧入されたウォーターポンププーリーの穴に適合します。
スパナレンチでプーリーをしっかりと固定した状態で、適切な片口スパナを使用してファンクラッチのナットを回します。
販売価格

11,700円(税抜)/ 12,870円(税込)

カタログ価格

11,700円(税抜)/12,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 21:25現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0308ページ
ウェブカタログ画像
  • スパナレンチでプーリーをしっかりと固定した状態で、適切な片口スパナを使用してファンクラッチのナットを回します。
  • 両口スパナレンチが、圧入されたウォーターポンププーリーの穴に適合します。
  • エスコ便利カタログ308ページ
  • エスコ便利カタログ309ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top