すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA604BT-2

品名 : 2本組 ホースリムーバー

仕様

全長315mm、240mm軸長200mm、125mm
軸径6mm
長い刃はホースを引き抜く為、短い刃は押し出す為に設計されています。
幅広の先端形状でホースへの損傷を軽減します。
快適な握り心地と滑りにくいハンドルです。
販売価格

5,720(税抜)/ 6,292円(税込)

カタログ価格

5,720円(税抜)/6,292円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/04/03 03:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0308ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ308ページ
  • エスコ便利カタログ309ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top