ボトルはマグネットで車体に付けられるので気泡も上げることが可能です
仕様
ホース長 | 140mm×2本、440mm×1本 | 用途 | ブレーキフルードの抜き取りに |
---|
材質 | ホース:ビニール ボトル・継手:プラスチック | 総重量 | 45g |
---|
ボトルはマグネットで車体に付けられるので気泡も上げることが可能です。 |
ホイールシリンダー、マスターシリンダーどちらの作業も1人で行えます。 |
販売価格 | 2,000円(税抜)/
2,200円(税込)
| カタログ価格 | 2,000円(税抜)/2,200円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
2 (2024/05/06 18:07現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
---|
カタログページ | 0324ページ |
---|