すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GY-26D

品名 : Wi-Fiルーター(Wi-Fi6対応)

Wi-Fi 6対応で複数台同時接続時しても、より安定した高速通信を実現

仕様

メーカーエレコム型番WRC-X1800GS2-B
コネクタWAN:1ポート(RJ-45型)
LAN:3ポート(RJ-45型)
※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
データ転送速度無線伝送速度[802.11ax](理論値)
IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大1201Mbps 
        2.4GHz帯 最大574Mbps
無線伝送速度[802.11ac](理論値)
IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大867Mbps、
IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300Mbps、
        2.4GHz帯 最大300Mbps
無線伝送速度[802.11g/b/a](理論値)
IEEE 802.11g:最大54Mbps、
IEEE 802.11b:最大11Mbps、
IEEE 802.11a:最大54Mbps
規格有線:IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、
   IEEE 802.3u(100BASE-TX)、
   IEEE 802.3(10BASE-T)準拠
無線:IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、
   IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、
   IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠
対応OS対応OS(Windows)Windows 11/10
対応OS(macOS)macOS Tahoe 26/macOS Sequoia 15
/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13
/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11
対応OS(iOS)iOS 26/18/17/16/15
対応OS(iPadOS)iPadOS 26/18/17/16/15
対応OS(Android)Android 16/15/14/13/12/11/10
対応機器iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) 2)、各種無線LAN搭載機器セットアップツール対応ブラウザMicrosoft Edge、 Google Chrome 、Safari
※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。
有線設定WAN:IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、     IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、
   IPv4 over IPv6(DS-Lite)、
   IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD
LAN:DHCPサーバー、DHCP固定割り当て(最大20エントリー)
周波数帯域2.4GHz帯:2,400~2,484MHz、
5.2GHz帯(W52):5,150~5,250MHz、
5.3GHz帯(W53):5,250~5,350MHz、
5.6GHz帯(W56):5,470~5,730MHz
チャンネル2.4GHz帯:1~13ch、
5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/
116/120/124/128/132/136/140/144ch
無線セキュリティWPA3 Personal(AES)、WPA2 Personal(AES)
設定方式WPS対応アクセス方式インフラストラクチャー
接続可能台数推奨 26台搭載モード【動作モード】ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器
【離れ家モード】通常/離れ家
アンテナ(本数)内蔵タイプ(5GHz:送信2×受信2、2.4GHz:送信2×受信2)対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)
対応IPv6 IPoEサービスv6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト、OCX光 インターネット機能こどもネットタイマー:こどもネットタイマー3対応
ビームフォーミング機能:ビームフォーミングZ対応
MU-MIMO機能:対応(Downリンクのみ対応)
マルチSSID:対応
(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大2個、最大計5個まで)
セパレーター機能:SSIDセパレーター、プライバシーセパレーター対応
その他機能SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、DMZ対応、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、回線自動判定機能、アクセスコントロール対応(最大20エントリー)、IPv6ブリッジ対応、ALS機能無線機能EasyMesh(※)(ファームウェア Ver.2.0.3以上)、
セキュリティWi-Fi、友だちWi-Fi、
SSIDステルス設定、自動チャンネル設定、
電波出力設定、WPS、バンドステアリング、
らくらく引っ越し機能
※離れ家モード有効時はご利用いただけません。
入力電圧AC100V±10% 50/60Hz消費電力12.5W(最大)
電源コネクタDCジャック動作環境温度:0℃~40℃
湿度:10%~85%(ただし結露なきこと)
取得規格VCCI Class B、TELEC、JATE、PSEサイズ36(W)×128(D)×150(H)mm
※突起部、スタンド部除く
重量約400g(本体のみ)カラーブラック
材質プラスチック付属品ルーター本体1台、スタンド1個、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚
IPv6 (IPoE)回線対応
より広い面積へとWi-Fiエリアを広げるWi-Fi EasyMesh? 通信エリアを効果的に拡大
有線接続でさらに安定した通信網を構築する、イーサーネットバックホール
Wi-Fi接続も回線設定も難しい設定は不要ですぐに使える、らくらく引っ越し機能
死角の少ないアンテナ設計、家中しっかり接続
混雑帯域を自動で回避、バンドステアリング搭載
敷地内の屋外でも快適で安全、離れ家でも母屋でも使える専用モード搭載!
通常設置の縦置きに加え、障害物に邪魔されにくい壁掛けにも対応
安心のDLPA推奨ルーター
販売価格

10,100(税抜)/ 11,110円(税込)

カタログ価格

10,100円(税抜)/11,110円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 20:12現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 専用ACアダプター、LANケーブル(約1m)付属
  • 各部名称

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top