すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809PW-3

品名 : 125mm ランダムアクションサンダー(吸塵付)

マイクロフィルターシステムを内蔵したダストボックスにより、粉じんのない作業を実現

仕様

メーカーボッシュ型番GEX125-1AE
ペーパーサイズφ125mm(マジック式)電源AC100V、250W
回転数7500~12000rpm本体サイズ122(W)×150(H)mm
重量1.3kgコード長2.5m
付属品マイクロフィルターユニット、サンドペーパー(#80)×1枚
吸じんランダムアクションサンダー
ブレーキリング
ソフトラバーグリップ
マイクロフィルターシステムを内蔵したダストボックスにより、粉じんのない作業を実現
。
二重絶縁、電子無段変速、アイドリング機構
速度事前選択機能により、様々な材料に使用可能
コンパクトなデザインと様々なグリップ位置の採用により、頭上での作業も快適
販売価格

19,000円(税抜)/ 20,900円(税込)

カタログ価格

19,000円(税抜)/20,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/26 11:11現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0820ページ
その他関連
オプションEA809XX-2 : # 60/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/5枚)
オプションEA809XX-7 : # 240/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/5枚)
オプションEA809XX-8 : # 320/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/5枚)
オプションEA809XX-21 : # 80/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/5枚)
オプションEA809XX-22 : # 100/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/5枚)
オプションEA809XX-23 : # 120/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/5枚)
オプションEA809XX-24 : # 180/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/5枚)
オプションEA809XX-25 : # 240/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/5枚)
オプションEA809XX-26 : # 320/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/5枚)
オプションEA809XX-27 : # 400/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/5枚)
オプションEA809XX-28 : # 600/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/5枚)
オプションEA809XX-29 : #1200/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/5枚)
オプションEA809XX-31A : #100/125mm サンディングクロス(マジック式/5枚)
オプションEA809XX-32A : #280/125mm サンディングクロス(マジック式/5枚)
オプションEA809XX-33A : #800/125mm サンディングクロス(マジック式/5枚)
オプションEA809XX-1A : # 40/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/5枚)
オプションEA809XX-2A : # 60/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/5枚)
オプションEA809XX-3A : # 80/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/5枚)
オプションEA809XX-4A : #100/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/5枚)
オプションEA809XX-5A : #120/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/5枚)
オプションEA809XX-6A : #180/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/5枚)
オプションEA809XX-7A : #240/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/5枚)
オプションEA809XX-8A : #320/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/5枚)
オプションEA809XX-9A : #400/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/5枚)
ウェブカタログ画像
  • パッド形状

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ820ページ
  • エスコ便利カタログ821ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top