すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CF-714

品名 : A4 インデックスホルダー(ホワイト/マチ付/5冊)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番13778
カラーホワイトサイズ(mm)220×310
材質PP(0.2mm厚)入数5冊
A4判
20mm幅のマチの付いた持出しタイプ
紙の差し替えができる見出し山付
グリーン購入法適合品
販売価格

1,110(税抜)/ 1,221円(税込)

カタログ価格

1,110円(税抜)/1,221円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 20:19現在)

更新
商品入数5販売単位pk
カタログページ1829ページ
バリエーション一覧
EA762CF-711 A4 インデックスホルダー(ブルー/マチ付/5冊)
EA762CF-712 A4 インデックスホルダー(バイオレット/マチ付/5冊)
EA762CF-713 A4 インデックスホルダー(グリーン/マチ付/5冊)
EA762CF-714 A4 インデックスホルダー(ホワイト/マチ付/5冊)
EA762CF-715 A4 インデックスホルダー(クリア/マチ付/5冊)
ウェブカタログ画像
※入数5枚
  • ※入数5枚
  • 20mm幅のマチの付いた持出しタイプのホルダー。紙の差し替えができる見出し山付です。\n※画像はEA762CF-712です。
  • 見出し紙サイズ
  • エスコ便利カタログ1828ページ
  • エスコ便利カタログ1829ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top