すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA599DL-12

品名 : 410mm/180mm 折込鋸(替刃式)

仕様

メーカーアルスコーポレーション(ARS)型番P-18
適用材乾燥木材(コンパネ、ベニヤ、集成材)、生木全長使用時:410mm
折込時:235mm
刃長180mmピッチ6mm
刃材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
替刃式
工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ
衝撃焼入
鏡面研磨目立て
アサリわけなし
二重グリップ
販売価格

3,710円(税抜)/ 4,081円(税込)

カタログ価格

3,710円(税抜)/4,081円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/10/28 22:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2490ページ
その他関連
部品EA599DL-22 : 180mm 折込鋸 替刃(EA599DL-12用)
ウェブカタログ画像
  • アサリわけなし

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2490ページ
  • エスコ便利カタログ2491ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top