すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA925BK-62

品名 : ツールホルダー用ブラケットセット 3連

仕様

サイズ80×53×16mm(ブラケット)仕様3連
材質ブラケット:アルミ
フロープレート:アルミ
フライプレート:ステンレス
重量111g
夏場の蒸れ対策に
取付時に体との間に隙間ができ、蒸れることなく快適に長時間作業が可能
作業着のスレも軽減でき、穴が開きにくいです
自分好みの使いやすいポジションにカスタマイズできます。
ベルト通し付き
コンベックスホルダー(EA720JN-1)もフロープレートに取付可能
販売価格

7,490円(税抜)/ 8,239円(税込)

カタログ価格

7,490円(税抜)/8,239円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/28 22:17現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1521ページ
バリエーション一覧
EA925BK-61 ツールホルダー用ブラケットセット 2連
EA925BK-62 ツールホルダー用ブラケットセット 3連
EA925BK-63 ツールホルダー用ブラケットセット 4連
EA925BK-64 ツールホルダー用ブラケットセット 4連
その他関連
セット商品EA925BK-42 : ツールホルダー用ブラケット 3連タイプ
セット商品EA925BK-51 : ツールホルダー用フライプレート
セット商品EA925BK-53 : ツールホルダー用フロートプレート(大)
オプションEA925BK-52 : ツールホルダー用フロートプレート(小)
オプションEA720JN-1 : [EA720JD-455・JN-555・575用] ベルトホルダー
ウェブカタログ画像
  • ホルダー装着時
  • エスコ便利カタログ1520ページ
  • エスコ便利カタログ1521ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top