すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA925BK-1

品名 : 95x270mm ペンチホルダー(2段ホック付)

仕様

サイズ(mm)95×270(H)ベルト通し幅70mm
材質ポリエステル(1680デニール)色黒
重量183g
背面に底板材を縫い付けているので工具の抜き差しがしやすい。
型崩れしにくい心材で形状保持。車で踏んでも戻せるくらいの高耐久
オプションのベルトホルダー(EA720JN-1)とアタッチメント(EA925BK-10)を組み合わせるとワンタッチで着脱可能です。
2段ホック付
リベットやロゴゴムなど障害物を排除することにより、ひっかかるストレスを解消しました。
幅をタイトにし、広がり抑制耐久アップ
階段状になりやすくノールックで抜き差ししやすい設計
販売価格

2,860円(税抜)/ 3,146円(税込)

カタログ価格

2,860円(税抜)/3,146円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/28 22:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1515ページ
バリエーション一覧
EA925BK-1 95x270mm ペンチホルダー(2段ホック付)
EA925BK-2 95x270mm ペンチホルダー(3段ホック付)
その他関連
オプションEA925BK-10 : [EA925BK-1~-7用] アタッチメント
オプションEA720JN-1 : [EA720JD-455・JN-555・575用] ベルトホルダー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1514ページ
  • エスコ便利カタログ1515ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top