すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA924BB-108

品名 : 45mm 作業用ベルト(OD色/Lサイズ)

ウエストにフィットさせやすく締めやすいループ形状

仕様

バックル穴無し材質ナイロン
色OD色ベルト幅(mm)45
ベルト胴周り(mm)965~1168
面ファスナーで微調整可能
販売価格

5,060円(税抜)/ 5,566円(税込)

カタログ価格

5,060円(税抜)/5,566円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/28 22:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1519ページ2533ページ

代替品

EA924BB-107
  • 品番

    EA924BB-107

  • コメント

    変更点:胴回りサイズ(Mサイズ)

バリエーション一覧
EA924BB-106 45mm 作業用ベルト(OD色/Sサイズ)
EA924BB-107 45mm 作業用ベルト(OD色/Mサイズ)
EA924BB-108 45mm 作業用ベルト(OD色/Lサイズ)
ウェブカタログ画像
  • 面ファスナーで微調整可能
  • エスコ便利カタログ1518ページ
  • エスコ便利カタログ1519ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top