すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA925BK-52

品名 : ツールホルダー用フロートプレート(小)

仕様

仕様フロートプレート(幅:56mm)サイズ56×88×19mm
材質アルミ重量38g
販売価格

2,970円(税抜)/ 3,267円(税込)

カタログ価格

2,970円(税抜)/3,267円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/28 22:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1521ページ
バリエーション一覧
EA925BK-52 ツールホルダー用フロートプレート(小)
EA925BK-53 ツールホルダー用フロートプレート(大)
その他関連
本体EA925BK-61 : ツールホルダー用ブラケットセット 2連
本体EA925BK-62 : ツールホルダー用ブラケットセット 3連
本体EA925BK-63 : ツールホルダー用ブラケットセット 4連
本体EA925BK-64 : ツールホルダー用ブラケットセット 4連
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1520ページ
  • エスコ便利カタログ1521ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top