すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA365VD-3

品名 : 42mm 平形ノズル

仕様

メーカー石崎電機製作所(SURE)型番AT-31
用途シートの溶着や線状の加工に適応ヒートガンEA365VA-1、-2、-3、-4A、-10、-11、12、13、14A、EA365VB-3、旧EA365VA-4
形状平型ノズル全長89.5mm
先端サイズ(内寸)3×42mm材質鋼板
重量74g
『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
塩ビシートを溶着する時は、重ねたシートの間にアタッチメントの先端を入れ、シートが溶けたらローラーで圧着します。
販売価格

3,150(税抜)/ 3,465円(税込)

カタログ価格

3,150円(税抜)/3,465円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/08/31 20:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0864ページ
バリエーション一覧
EA365VD-1 55mm スプーンノズル
EA365VD-2 φ6mm 熱風集中ノズル
EA365VD-3 42mm 平形ノズル
その他関連
本体EA365VA-1 : AC100V/1000W ヒートガン
本体EA365VA-2 : AC100V/1020W ヒートガン(温度可変式)
本体EA365VA-4A : AC100V/ 600W ヒートガン(軽量型)
本体EA365VA-10 : AC100V/1000W ヒートガンセット
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ864ページ
  • エスコ便利カタログ865ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top