すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819GF-395

品名 : [φ16mm]研磨キャップセット(3mm軸)

仕様

<セット内容>
サイズ(mm)研磨キャップ:
先端先平
φ16×26(#60)(5個入)
φ16×26(#80)(5個入)
φ16×26(#150)(5個入)
φ16×26(#320)(5個入)
先端先丸
φ16×26(#60)(5個入)
φ16×26(#80)(5個入)
φ16×26(#150)(5個入)
φ16×26(#320)(5個入)
先端先尖
φ16×26(#60)(5個入)
φ16×26(#80)(5個入)
φ16×26(#150)(5個入)
φ16×26(#320)(5個入)
アーバー:
先端先平用
φ16×26
先端先丸用
φ16×26
先端先尖用
φ16×26
適合材質スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
軸径3.0mm最大回転数(rpm)18,000
先端先平・先丸・先尖ケースサイズ255(W)×190(D)×40(H)mm
材質研磨キャップ:アルミナ
研磨キャップとアーバーのセット品です
パーツケース付
販売価格

15,700(税抜)/ 17,270円(税込)

カタログ価格

15,700円(税抜)/17,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 20:12現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0924ページ
その他関連
セット商品EA819GF-141 : # 60/16x26mm 研磨キャップ(先平/5個)
セット商品EA819GF-142 : # 80/16x26mm 研磨キャップ(先平/5個)
セット商品EA819GF-143 : #150/16x26mm 研磨キャップ(先平/5個)
セット商品EA819GF-144 : #320/16x26mm 研磨キャップ(先平/5個)
セット商品EA819GF-241 : # 60/16x26mm 研磨キャップ(先丸/5個)
セット商品EA819GF-242 : # 80/16x26mm 研磨キャップ(先丸/5個)
セット商品EA819GF-243 : #150/16x26mm 研磨キャップ(先丸/5個)
セット商品EA819GF-244 : #320/16x26mm 研磨キャップ(先丸/5個)
セット商品EA819GF-341 : # 60/16x26mm 研磨キャップ(先尖/5個)
セット商品EA819GF-342 : # 80/16x26mm 研磨キャップ(先尖/5個)
セット商品EA819GF-343 : #150/16x26mm 研磨キャップ(先尖/5個)
セット商品EA819GF-344 : #320/16x26mm 研磨キャップ(先尖/5個)
セット商品EA819GF-185 : 16x26mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(先平)
セット商品EA819GF-285 : 16x26mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(先丸)
セット商品EA819GF-385 : 16x26mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(サキセン)
ウェブカタログ画像
  • アーバー
  • ケース
  • 研磨キャップ

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ924ページ
  • エスコ便利カタログ925ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top