すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA604FW-75

品名 : ベアリングエキストラクターセット

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番K-26-B
先端ねじサイズオス:M12エキストラクターサイズ28~40mm、35~46mm、45~58mm、56~70mm
メスアダプターM12/15-16Gオスメスアダプター(オス:15-16G/メス:M10)
●ベアリング内径(mm):φ28-70
●スライドハンマー(mm):290
●スライドハンマー質量(kg):0.9
●スライドハンマー用ハンドル(mm):155
●重量(kg):8.4
大きな持ち手でしっかりと握ることができ、安全に作業できます
内抜きエキストラクターとスライドハンマーのセットです
内抜きエキストラクターには内側に安全ストッパーがついており、過剰な広がりと過負荷を防ぎます。
EA604FW-90(φ 35- 46mm ベアリングエキストラクター)、EA604FW-91(φ 45- 58mm ベアリングエキストラクター)、EA604FW-92(φ 56- 70mm ベアリングエキストラクター)も使用できます。
販売価格

119,500円(税抜)/ 131,450円(税込)

カタログ価格

119,500円(税抜)/131,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/31 18:10現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0326ページ
その他関連
セット商品EA604FW-91 : φ 45- 58mm ベアリングエキストラクター
セット商品EA604FW-92 : φ 56- 70mm ベアリングエキストラクター
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ326ページ
  • エスコ便利カタログ327ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top