すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA611AE-110

品名 : T10x25mm [Torx] ドライバービット(Bi-TORSION)

仕様

メーカーWera型番066120
商品名867/1 BTZ TORX六角シャンク1/4”
サイズT10全長(mm)25
丈夫で耐久性があり、硬質材料向けです。
破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。
形状によって色分けされています。
アイコン
販売価格

675円(税抜)/ 743円(税込)

カタログ価格

675円(税抜)/743円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/22 01:40現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0544ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA611AE-110 T10x25mm [Torx] ドライバービット(Bi-TORSION)
    EA611AE-115 T15x25mm [Torx] ドライバービット(Bi-TORSION)
    EA611AE-120 T20x25mm [Torx] ドライバービット(Bi-TORSION)
    EA611AE-125 T25x25mm [Torx] ドライバービット(Bi-TORSION)
    EA611AE-130 T30x25mm [Torx] ドライバービット(Bi-TORSION)
    EA611AE-140 T40x25mm [Torx] ドライバービット(Bi-TORSION)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA611AE-125です。
    • 画像はEA611AE-125です。
    • ねじの寸法図
    • ※画像はEA611AE-120です。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ544ページ
    • エスコ便利カタログ545ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top