すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA611AJ-1

品名 : 6本組 [+ -]ドライバービット(ダイヤ付)

仕様

メーカーWera型番※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>6本セット
(+)・(-)ビット
・六角シャンク:1/4”
・先端ダイヤモンドコーティング
・Bi Torsion仕様
・全長:25mm
・サイズ:(+):#1・#2・#3
       (-):0.8×5.5・1.0×5.5・1.2×6.5mm
・重量:4(#1、#2、0.8×5.5mm)・5(#3、1.0×5.5・1.2×6.5mm)g
ビットホルダー
・サイズ(横×奥行×高さ):68×13×11mm
・差込部深さ:10mm
・重量:4g
・六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
販売価格

4,970(税抜)/ 5,467円(税込)

カタログ価格

4,970円(税抜)/5,467円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/23 02:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0543ページ
その他関連
部品EA509-10 : 8本用 (1/4"Hex)ビットケース
部品EA611A-51 : #1x25mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
部品EA611A-52 : #2x25mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
部品EA611AC-32 : 0.8x5.5/25mm [-]ドライバービット(Bi-TORSION)
部品EA611AC-33 : 1.0x5.5/25mm [-]ドライバービット(Bi-TORSION)
部品EA611AC-34 : 1.2x6.5/25mm [-]ドライバービット(Bi-TORSION)
ウェブカタログ画像
  • (-)ドライバービット\n写真の商品は1.0×5.5mm、全長25mmです。\n※今後はビット識別カラー付になります。
  • (+)ドライバービット\n写真の商品は#2、全長25mmです。\n※今後はビット識別カラー付になります。
  • エスコ便利カタログ542ページ
  • エスコ便利カタログ543ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top