すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA611AJ-7

品名 : 7本組 [Ball-Hexagon]ドライバービット

仕様

メーカーWera型番※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>サイズ:1.5・2・2.5・3・4・5・6mm
(7本組)
六角シャンク1/4”
全長25mm重量3g(1.5mm)・4g(2、2.5mm)
5g(3、4mm)・6g(5、6mm)
ビットホルダーサイズ:68×13×11mm
差込部深さ:10mm
重量:4g
ボールポイント付(※1.5、2mmのサイズを除く)
Hex-Plusビットの先端は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。
ホルダー付きで、六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
販売価格

4,630(税抜)/ 5,093円(税込)

カタログ価格

4,630円(税抜)/5,093円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/23 02:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0544ページ
その他関連
部品EA509-10 : 8本用 (1/4"Hex)ビットケース
部品EA611DC-1.5 : 1.5x25mm [Hexagon]ドライバービット
部品EA611DC-2 : 2.0x25mm [Hexagon]ドライバービット
部品EA611GN-2.5 : 2.5x25mm [Ball Hex]ドライバービット
部品EA611GN-3 : 3.0x25mm [Ball Hex]ドライバービット
部品EA611GN-4 : 4.0x25mm [Ball Hex]ドライバービット
部品EA611GN-5 : 5.0x25mm [Ball Hex]ドライバービット
部品EA611GN-6 : 6.0x25mm [Ball Hex]ドライバービット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ544ページ
  • エスコ便利カタログ545ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top