すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA615AN-3

品名 : 8x10mm 両口スパナ(軽量)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー旭金属工業(ASAHI)型番LSX0810
シリーズLIGHTOOL(ライツール)サイズ8×10mm
全長115mm厚み4.2mm
材質クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)重量19g
やり形
販売価格

665(税抜)/ 732円(税込)

カタログ価格

665円(税抜)/732円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 18:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0466ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA615AN-1 5.5x7mm 両口スパナ(軽量)
    EA615AN-2 6x 7mm 両口スパナ(軽量)
    EA615AN-3 8x10mm 両口スパナ(軽量)
    EA615AN-4 10x12mm 両口スパナ(軽量)
    EA615AN-5 11x13mm 両口スパナ(軽量)
    EA615AN-6 12x14mm 両口スパナ(軽量)
    EA615AN-7 13x17mm 両口スパナ(軽量)
    EA615AN-8 14x17mm 両口スパナ(軽量)
    EA615AN-9 17x19mm 両口スパナ(軽量)
    EA615AN-11 22x24mm 両口スパナ(軽量)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • C1:17.5mm  C2:21.5mm\nT:4.2mm   L:115mm

    資料

    仕様
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ466ページ
    • エスコ便利カタログ467ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top