すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA611AX-2

品名 : 1/4"Hex-1/4"DR クイックアダプター

仕様

メーカーWera型番042750
商品名784A差込角1/4”
六角対辺1/4”全長(mm)30
六角穴の深さ12mm四角穴の深さ9mm
四角差し込みから六角ビットチャックに変換するアダプター。
クイックリリースチャック付きでビットをスムーズに交換できます。
販売価格

3,680(税抜)/ 4,048円(税込)

カタログ価格

3,680円(税抜)/4,048円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/05/02 12:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0399ページ
ウェブカタログ画像
  • クイックリリースチャック付きアダプター
  • 差込角
  • 六角ビット差し込み口
  • エスコ便利カタログ398ページ
  • エスコ便利カタログ399ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top