すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA611BR-160

品名 : 6.0x35mm [Hexagon]ドライバービット

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番ACHX-6035
サイズ6mm全長35mm
六角シャンク1/4”(6.35mm)色黄
材質クロムモリブデンバナジウム鋼重量12g
充電・電動・エアードライバー用(インパクト対応)
狭い箇所の作業に最適
L型アダプターでの仮締め作業に
マグネットなし
RoHS2適合品
アイコン
販売価格

340円(税抜)/ 374円(税込)

カタログ価格

340円(税抜)/374円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/25 03:51現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0551ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA611BR-120 2.0x35mm [Hexagon]ドライバービット
    EA611BR-125 2.5x35mm [Hexagon]ドライバービット
    EA611BR-130 3.0x35mm [Hexagon]ドライバービット
    EA611BR-140 4.0x35mm [Hexagon]ドライバービット
    EA611BR-150 5.0x35mm [Hexagon]ドライバービット
    EA611BR-160 6.0x35mm [Hexagon]ドライバービット
    ウェブカタログ画像
    • 単位(mm)
    • エスコ便利カタログ550ページ
    • エスコ便利カタログ551ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top