すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA611BT-101

品名 : 6本組 T型ビットホルダーセット(早回し付)

仕様

メーカーESCOオリジナル入組み点数7
ビットサイズ(+)#1・#2・#3
(-)4・5.5・7mm
T型ビットハンドル軸長:250mm
差込六角対辺1/4”ビット全長25mm
ESCOオリジナル 『早回し機能』T型ビットドライバー
六角軸のカバーが空転することで早回しが可能
工具袋付き
※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
販売価格

3,470円(税抜)/ 3,817円(税込)

カタログ価格

3,470円(税抜)/3,817円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/25 03:40現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0535ページ
ウェブカタログ画像
  • 六角軸のカバーが空転することで早回し可能
  • ※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
  • 便利な早回し&長軸タイプのビットドライバー
  • エスコ便利カタログ534ページ
  • エスコ便利カタログ535ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top