すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA611EB-10

品名 : T10x25mm [Bore Hexlobe]ドライバービット

仕様

メーカーESCOオリジナルサイズT10
全長25mm六角シャンク1/4”
材質クロームモリブデンバナジウム鋼
手回しドライバー専用
イジリ止付き
販売価格

210円(税抜)/ 231円(税込)

カタログ価格

210円(税抜)/231円(税込)

在庫数

最新在庫: 142

(2026/10/25 03:43現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0536ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA611AA-10
    バリエーション一覧
    EA611EB-6 T6x25mm [Bore Hexlobe]ドライバービット
    EA611EB-8 T8x25mm [Bore Hexlobe]ドライバービット
    EA611EB-10 T10x25mm [Bore Hexlobe]ドライバービット
    EA611EB-15 T15x25mm [Bore Hexlobe]ドライバービット
    EA611EB-25 T25x25mm [Bore Hexlobe]ドライバービット
    EA611EB-27 T27x25mm [Bore Hexlobe]ドライバービット
    EA611EB-30 T30x25mm [Bore Hexjobe]ドライバービット
    EA611EB-40 T40x25mm [Bore Hexlobe]ドライバービット
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ536ページ
    • エスコ便利カタログ537ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top