すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA611LB-106

品名 : 6.0x6.5mmx125mm[-]ドライバービット

仕様

六角シャンク1/4”サイズ(-)6mm×6.5mm
全長125mm
先端マグネット付
アイコン
販売価格

80円(税抜)/ 88円(税込)

カタログ価格

80円(税抜)/88円(税込)

在庫数

最新在庫: 26

(2026/10/22 03:52現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0531ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA611LB-3 3.0x4.0mmx 65mm[-]ドライバービット
    EA611LB-5 4.5x5.5mmx 65mm[-]ドライバービット
    EA611LB-6 6.0x6.5mmx 65mm[-]ドライバービット
    EA611LB-103 3.0x4.0mmx125mm[-]ドライバービット
    EA611LB-105 4.5x5.5mmx125mm[-]ドライバービット
    EA611LB-106 6.0x6.5mmx125mm[-]ドライバービット
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA611LB-105です。
    • ※画像はEA611LB-105です。
    • エスコ便利カタログ530ページ
    • エスコ便利カタログ531ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top