すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA611PG-125

品名 : T25x 95mm [TORX]ドライバービット

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PBE6L.400/25-95
サイズT25全長(mm)95
六角シャンク1/4”ボール溝中心から後端までの長さ(mm)9.5
軸長(mm)70質量(g)16.5
軸径(mm)4.5
販売価格

960円(税抜)/ 1,056円(税込)

カタログ価格

960円(税抜)/1,056円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/25 05:53現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0550ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA611PG-108 T8x 95mm [TORX]ドライバービット
    EA611PG-109 T9x 95mm [TORX]ドライバービット
    EA611PG-110 T10x 95mm [TORX]ドライバービット
    EA611PG-115 T15x 95mm [TORX]ドライバービット
    EA611PG-120 T20x 95mm [TORX]ドライバービット
    EA611PG-125 T25x 95mm [TORX]ドライバービット
    EA611PG-130 T30x 95mm [TORX]ドライバービット
    EA611PG-140 T40x 95mm [TORX]ドライバービット
    その他関連
    関連商品EA550-100A : [+ - Hex]ドライバーセット(ラチェット・差替式)
    関連商品EA550-110A : ドライバーセット(ラチェット・差替式)
    関連商品EA550P-30 : 軸1/4"x 30mm ドライバーハンドル(ラチェット式)
    関連商品EA550-14 : [+,-,Hex] スタビードライバーセット(差替式)
    関連商品EA550-40 : 205mm ドライバーハンドル(差替式)
    関連商品EA550-60 : 差替式スタビードライバーセット
    関連商品EA550PB : ドライバービットセット(ラチェット式ハンドル付)
    関連商品EA550PC : ドライバービットセット(ラチェット式ハンドル付)
    関連商品EA560PY-11 : 1/4"x135mm ドライバーハンドル
    関連商品EA560PY-21A : 1/4"x65㎜ ドライバーハンドル(スタビー)
    関連商品EA552A-3 : 65mm ドライバーハンドル(精密用・ESD)
    関連商品EA552A-4 : 205mm ドライバーハンドル(精密用/ESD)
    関連商品EA552A-5 : 135mm ドライバーハンドル(精密用/ESD)
    関連商品EA611AX-51 : 1/4"Hex x 57mm ビットホルダー
    関連商品EA611AX-52 : 1/4"Hex x 75mm ビットホルダー(マグネット付)
    ウェブカタログ画像
    ※写真はEA611PG-115です。
    • ※写真はEA611PG-115です。
    • ねじの寸法図
    • エスコ便利カタログ550ページ
    • エスコ便利カタログ551ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top