すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA611PG-91A

品名 : 5本組/95mm [TORX]ドライバービット

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番※ESCOオリジナルセット品
TORXビットT10・T15・T20・T25・T30六角シャンク1/4”(6.35mm)
全長95mm
ビットホルダー付き(収納数10本用)
アイコン
販売価格

5,290円(税抜)/ 5,819円(税込)

カタログ価格

5,290円(税抜)/5,819円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/30 09:39現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA611PG-110 : T10x 95mm [TORX]ドライバービット
セット商品EA611PG-115 : T15x 95mm [TORX]ドライバービット
セット商品EA611PG-120 : T20x 95mm [TORX]ドライバービット
セット商品EA611PG-125 : T25x 95mm [TORX]ドライバービット
セット商品EA611PG-130 : T30x 95mm [TORX]ドライバービット
セット商品EA611P-110B : 10本用 (1/4"Hex)ビットケース
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top